fin de vie

Aldes - Entrée d'air Autorégable EAI Module 30 m³/h - Chêne 38 dB

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 39 mm

  • longueur avant - 390 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 30 m³/h

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280111351

Réf. Sonepar

00046011135

Réf. Fournisseur

11011135

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

39 mm

longueur avant

390 mm

couleur

autre

capacité

30 m³/h

matériau

plastique

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

370 mm

profondeur d'encastrement

39 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Non

numéro RAL

8003

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Entrée d'air Autorégable EAI Module 30 m³/h - Chêne 38 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Ailettes assure la fonction antimoustique.> Aucune vis de fixation apparente.> Isololement acoustique de 36 à 41 dB.