Aldes - Auvent menuiserie pour EMMA, EA, ELLIA, EHB2, EHL et EAI - chêne clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 24 mm
longueur avant - 390 mm
couleur - autre
matériau - plastique
forme - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280112747
Réf. Sonepar
00046011274
Réf. Fournisseur
11011274
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
24 mm
longueur avant
390 mm
couleur
autre
matériau
plastique
forme
autre
profondeur d'encastrement
13 mm
régulation automatique
Non
avec filtre
Non
Auvent menuiserie et Mini auvent pour Emma, EA, ELLIA, EHB2, EHL et EAI - chêne clair - dimensions de 24x13x390 mm
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci. > L'auvent limitant est recommandé pour les zones exposés au vent ou volet placé à l'intérieur de l'auvant peuvent de limiter l'impact du vent et du débit insufflé. > L'APP et le Mini APP sont des auvents plus recouvrants et assurant la fonction d'anti moustiques. L'APP est adapté aux entrées d'air standards et le Mini APP est adapté aux petites entrées d'air (Mini EMMA et Mini EA). > Le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).