Aldes - Kit entrée d'air autoréglable ELLIA - 30 m³/h - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 47 mm

  • longueur avant - 420 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 30 m³/h

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280115519

Réf. Sonepar

00046011551

Réf. Fournisseur

11011551

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

47 mm

longueur avant

420 mm

couleur

blanc

capacité

30 m³/h

matériau

plastique

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

370 mm

profondeur d'encastrement

50 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Non

numéro RAL

9016

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Kit entrée d'air autoréglable ELLIA blanc = entrée d'air + auvent standard - débit de 30 m³/h - atténuation acoustique de 41dB

Les Atouts de l'article:

> Fente double : 2 x (172 x 12) mm. > Positionnement de la fente en haut ou en bas de l'entrée d'air.