Aldes - Kit Entrée d'air autoréglable EAI - module 30 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 39 mm
longueur avant - 390 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280115540
Réf. Sonepar
00046011554
Réf. Fournisseur
11011554
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
39 mm
longueur avant
390 mm
couleur
blanc
capacité
30 m³/h
matériau
autre
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
370 mm
profondeur d'encastrement
55 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Kit entrée d'air autoréglable EAI blanc = entrée d'air + auvent standard - débit de 30 m³/h - atténuation acoustique de 38 dB
Les Atouts de l'article:
> Fente simple (250 x 15) mm. > Entrée d'air inversée : positionnement de la fente en bas de l'entrée d'air.