Aldes - Kit entrée d'air autoréglable EMMA 22/30/45 m³/h - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 25 mm

  • longueur avant - 390 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 45 m³/h

  • matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280115687

Réf. Sonepar

00046011568

Réf. Fournisseur

11011568

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

25 mm

longueur avant

390 mm

couleur

blanc

capacité

45 m³/h

matériau

autre

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

370 mm

profondeur d'encastrement

27 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Non

numéro RAL

9016

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Kit entrée d'air autoréglable EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Entrée d'air Autoréglable avec les débits 22, 30 et 45 m³/hDescription :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm> Dimensions : 27x25x390m> Installation sur la mensuiserie> Kit EMMA: entrée d'air EMMA fourni avec auvent standard > Couleur blanche> Ailettes assure la fonction antimoustique> Aucune vis de fixation apparente> Isolement acoustique 36 dB