Aldes - Kit Entrée d'air autoréglable EA - module 45 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 39 mm
longueur avant - 390 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280115809
Réf. Sonepar
00046011580
Réf. Fournisseur
11011580
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
39 mm
longueur avant
390 mm
couleur
blanc
capacité
45 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
370 mm
profondeur d'encastrement
39 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Kit entrée d'air autoréglable EA blanc = entrée d'air + auvent standard - débit de 45 m³/h - atténuation acoustique de 36dB
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air Autoréglable avec le débit 45 m³/hDescription :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm> Dimensions : 39x39x390m> Installation sur la mensuiserie> Couleur blanche> Ailettes assure la fonction antimoustique> Aucune vis de fixation apparente> Isolement acoustique 36 dB