Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL S 6-44 m³/h - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 370 mm
largeur avant - 43 mm
longueur avant - 418 mm
couleur - noir
capacité - 44 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280140627
Réf. Sonepar
00046014062
Réf. Fournisseur
11014062
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant
370 mm
largeur avant
43 mm
longueur avant
418 mm
couleur
noir
capacité
44 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
profondeur d'encastrement
71 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9005
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air hygroréglable EHL S noir - débit de 6 à 44 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air hygroréglable avec les débits 6-44 m³/hDescription :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard> Isolement acoustique 37 dB> Dimensions : 43x418x55 mm> Couleur noir> Design innovant et intégration discrète> Facilité Mise en œuvre