Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL L 6-44 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 370 mm
largeur avant - 47 mm
longueur avant - 419 mm
couleur - blanc
capacité - 44 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280140665
Réf. Sonepar
00046014066
Réf. Fournisseur
11014066
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant
370 mm
largeur avant
47 mm
longueur avant
419 mm
couleur
blanc
capacité
44 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
profondeur d'encastrement
71 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air hygroréglable EHL L blanc - débit de 6 à 44 m³/h - atténuation acoustique de 39 dB
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air hygroréglable acoustique avec les débits 6-44 m³/h,> Livré en kit avec auvent standard.Description :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm,> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard,> Isolement acoustique 39 dB,> Kit EA: entrée d'air EA fourni avec auvent standard,> Dimensions : 47x419x71 mm,> Couleur blanche,> Design innovant et intégration discrète,> Facilité de mise en œuvre.