Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHL L 6-44 m³/h - aluminium

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 370 mm

  • largeur avant - 47 mm

  • longueur avant - 419 mm

  • couleur - aluminium

  • capacité - 44 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280140672

Réf. Sonepar

00046014067

Réf. Fournisseur

11014067

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre avant

370 mm

largeur avant

47 mm

longueur avant

419 mm

couleur

aluminium

capacité

44 m³/h

matériau

aluminium

forme

autre

profondeur d'encastrement

71 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Non

numéro RAL

7035

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Entrée d'air hygroréglable EHL L aluminium - débit de 6 à 44 m³/h - atténuation acoustique de 39 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Entrée d'air hygroréglable acoustique avec les débits 6-44 m³/h> Livré en kit avec auvent standardDescription :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard> Isolement acoustique 39 dB> Kit EA: entrée d'air EA fourni avec auvent standard> Dimensions : 47x419x71 mm> Couleur : aluminium> Design innovant et intégration discrète> Facilité Mise en œuvre