Aldes - Entrée d'air fixe EFL L 22/30/45 m³/h - marron

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 370 mm

  • largeur avant - 44 mm

  • longueur avant - 418 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 45 m³/h

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3542280141051

Réf. Sonepar

00046014105

Réf. Fournisseur

11014105

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre avant

370 mm

largeur avant

44 mm

longueur avant

418 mm

couleur

autre

capacité

45 m³/h

matériau

plastique

forme

autre

profondeur d'encastrement

56 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Non

numéro RAL

8017

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Entrée d'air fixe EFL L marron - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 39 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.Description :> Entrée d'air fixe.> Isolement acoustique 39 dB.> Design innovant et intégration discrète.> Facilité Mise en œuvre.