Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 37 dB - Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 372 mm
largeur avant - 31 mm
longueur avant - 406 mm
couleur - noir
capacité - 44 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280141372
Réf. Sonepar
00046014137
Réf. Fournisseur
11014137
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant
372 mm
largeur avant
31 mm
longueur avant
406 mm
couleur
noir
capacité
44 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
profondeur d'encastrement
45.5 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
7016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 37 dB - Anthracite