Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 37 dB - Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 372 mm
largeur avant - 31 mm
longueur avant - 406 mm
couleur - noir
capacité - 44 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280142379
Réf. Sonepar
00046014237
Réf. Fournisseur
11014237
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant
372 mm
largeur avant
31 mm
longueur avant
406 mm
couleur
noir
capacité
44 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
profondeur d'encastrement
45.5 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9005
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air Hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 37 dB - Noir
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air hygroréglable pour menuiserie,> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm ou fente simple : (250 x 15) mm ou (250x12) mm.Description :> Isolement acoustique 34 dB,> Design innovant et intégration discrète,> Facilité de mise en œuvre.