Aldes - Entrée d'air hygroréglable EHC 6-44 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 311 mm
largeur avant - 26.05 mm
longueur avant - 340 mm
couleur - blanc
capacité - 44 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280142508
Réf. Sonepar
00046014250
Réf. Fournisseur
11014250
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant
311 mm
largeur avant
26.05 mm
longueur avant
340 mm
couleur
blanc
capacité
44 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
profondeur d'encastrement
45.5 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Entrée d'air hygroréglable EHC blanc - débit de 6 à 44 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB - idéale pour les coffres de volets roulants ou les larges vantaux
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air hygroréglable EHC pour coffres de volets roulants avec les débits 6-44 m³/hDescription :> Fixation sur mortaise fente simple : (250 x 20) mm> Spécialement conçue pour les coffres de volets roulants Dimensions : 56x340x26> Couleur : blanc> Le design ultra compact> Facilité Mise en œuvre