Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B22 10/50 m³/h D 80 mm - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 155 mm

  • longueur avant - 155 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280150251

Réf. Sonepar

00046015025

Réf. Fournisseur

11015025

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

155 mm

longueur avant

155 mm

couleur

blanc

capacité

50 m³/h

matériau

plastique

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

profondeur d'encastrement

42 mm

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

numéro RAL

9003

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B22 - débit de base de 10 à 50 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm

Les Atouts de l'article:

> Bouche hygroréglable petit modèle pour débits < 50 m³/h. > Commande du débit de pointe : voir page "Généralités". > Design inédit, sans grille. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre. > Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement. > Plage de pression : 80-160 Pa. > Tolérance sur les débits : voir Avis technique.