Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve L cuisine C34 10-50/120 m³/h D125 mm push-blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 163 mm
longueur avant - 230 mm
couleur - blanc
capacité - 120 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280150848
Réf. Sonepar
00046015084
Réf. Fournisseur
11015084
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
163 mm
longueur avant
230 mm
couleur
blanc
capacité
120 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
42 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
type de commande 2 positions
électrique
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C34 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - diamètre de 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 120 m³/h,> Hygrométrie : 45/85%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : 9V push,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.