Aldes - Bouche hygroréglable bain/WC BW 22 Curve S 15-50/50 m³/h D80 mm présence - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 155 mm
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280151463
Réf. Sonepar
00046015146
Réf. Fournisseur
11015146
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
155 mm
longueur avant
155 mm
couleur
blanc
capacité
50 m³/h
matériau
plastique
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
80 mm
profondeur d'encastrement
42 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
type de commande 2 positions
électrique
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche hygroréglable bain/WC BW 22 Curve S 15-50/50 m³/h D 80 mm présence - Blanc
Les Atouts de l'article:
> Bouche hygroréglable petit modèle pour débits < 50 m³/h. > Commande du débit de pointe : voir page "Généralités". > Design inédit, sans grille. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre. > Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement. > Plage de pression : 80-160 Pa. > Tolérance sur les débits : voir Avis technique.