Aldes - Régulateur de débit haute pression MR MONO D160 260m³/h 150-600Pa
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 160 mm
commande - sans
longueur - 103 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280160823
Réf. Sonepar
00046016082
Réf. Fournisseur
11016082
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
autre
type de réglage
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit
160 mm
commande
sans
longueur
103 mm
Régulateur de débit haute pression MR MONO D160 - 260m³/h - 150-600Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre