Aldes - Régulateur de débit MR MONO D150 240m³/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 150 mm
commande - sans
longueur - 103 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280162803
Réf. Sonepar
00046016280
Réf. Fournisseur
11016280
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
autre
type de réglage
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit
150 mm
commande
sans
longueur
103 mm
Régulateur de débit MR MONO D150 - 250m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre