Aldes - Registre motorisé MDA D200 du système de régulation de débit sous avis technique

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • commande - sans

  • longueur - 195 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280171577

Réf. Sonepar

00046017157

Réf. Fournisseur

11017157

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier galvanisé

type de réglage

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit

200 mm

commande

sans

longueur

195 mm

Registre motorisé MDA D200 du système de régulation de débit VMT - Avis technique N°14.5/16-2185- Le débit max est régulé par un MR Modulo VMT - Chrono-proportionnel : Ouverture de Xmin par tranche de 10min selon le signal du capteur

Les Atouts de l'article:

> En fonction d'une information du module principal Pilot Mod, le MDA Mod module le débit dans sa branche de réseau pour adapter le renouvellementd'air aux besoins. > Le MDA Mod fonctionne en tout ou rien en modulant le débit par variation de la durée d'ouverture = fonctionnement chronoproportionnel. - En fonctionnement présence : il est soit ouvert 100 % du temps (100 % du débit nominal) en occupation, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) en inoccupation, - En fonctionnement agito : il est soit ouvert x % du temps (x % du débit nominal) en occupation, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) en inoccupation, - En fonctionnement CO2 seuil : il est soit ouvert (100 % du débit nominal) si le seuil de CO2 choisi est dépassé, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) si le seuil n'est pas atteint. - En fonctionnement CO2 proportionnel : il est ouvert x % du temps (x % du débit nominal) selon le taux de CO2 mesuré. > Ce mode de régulation chronoproportionnel présente 3 intérêts majeurs : - Economie d'énergie. - le débit nominal peut être régulé par un MR. - en soufflage les diffuseurs sont utilisés à leur débit nominal ne générant pas de gêne pour les occupants. > Un seul type de MDA Mod pour assurer soufflage et extraction. > Indicateurs de position du volet du MDA Mod (ouvert / fermé) : - curseur de positionnement du volet, - LED de visualisation du message d'ouverture ou fermeture pris en compte. > Conseil : associer le fonctionnement du MDA Mod à une horloge correspondant aux horaires d'utilisation (ex : 8 h - 20 h). Ceci permet d'améliorer les gains de consommation. Pour cela relier l'horloge à un module option Contact Mod. > Associer le MDA Mod à un MR pour un contrôle précis du débit.