Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI 15 m³/h sans fût - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 154 mm
couleur - blanc
capacité - 15 m³/h
forme - autre
profondeur d'encastrement - 43 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280190073
Réf. Sonepar
00046019007
Réf. Fournisseur
11019007
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
154 mm
couleur
blanc
capacité
15 m³/h
forme
autre
profondeur d'encastrement
43 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc - simple débit de 15 m³/h - sans fût
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction autoréglable simple débit pour les sanitairesDescription :> Fixation sans fût> Débit : 15 m³/h> Design inédit> Couleur : blanc> Facilité d'installation> Joint Roll-In