Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI double débit cordelette 30/90 m³/h D 125 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 168 mm
couleur - blanc
forme - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
profondeur d'encastrement - 47 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280190134
Réf. Sonepar
00046019013
Réf. Fournisseur
11019013
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
168 mm
couleur
blanc
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
47 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
type de commande 2 positions
commande manuelle
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc avec cordelette - débit de base de 30 m³/h et débit de pointe de 90 m³/h - diamètre 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction autoréglable double débit pour les sanitaires avec cordeletteDescription :> Fixation 125 mm> Débit : 30/90 m³/h> Design inédit> Couleur : cordelette> Facilité d'installation> Joint Roll-In