Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI double débit cordelette 45/105 m³/h sans fût - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 168 mm
couleur - blanc
forme - autre
profondeur d'encastrement - 47 mm
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280190202
Réf. Sonepar
00046019020
Réf. Fournisseur
11019020
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
168 mm
couleur
blanc
forme
autre
profondeur d'encastrement
47 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
type de commande 2 positions
commande manuelle
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc avec cordelette - débit de base de 45 m³/h et débit de pointe de 105 m³/h - sans fût
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction autoréglable double débit pour les sanitaires avec cordeletteDescription :> Fixation sans fût> Débit : 45/105 m³/h> Design inédit> Couleur : blanc> Facilité d'installation> Joint Roll-In