Aldes - Fût D125mm pour les bouches type BAP'SI ou Bahia Curve - blanc

Aldes - Fût D125mm pour les bouches type BAP'SI ou Bahia Curve - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 23.7 mm

  • largeur - 185 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280190233

Réf. Sonepar

00046019023

Réf. Fournisseur

11019023

Réf. Commerciale

Aldes

type d'accessoire/pièce détachée

autre

hauteur

23.7 mm

largeur

185 mm

Fût D125mm pour les bouches autoréglables ou hygroréglables type BAP'SI ou Bahia Curve - blanc

Les Atouts de l'article:

Application :> Fût pour les bouches Bap'SI, Bahia CurveDescription :> Diamètre : 125 mm> Ce produit se fixe sur une bouche sans fût pour le raccordement avec un conduit existant