Aldes - Platine de rénovation à vis pour les bouches - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 280 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 22 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280190547
Réf. Sonepar
00046019054
Réf. Fournisseur
11019054
Réf. Commerciale
Aldes
type d'accessoire/pièce détachée
autre
hauteur
280 mm
largeur
180 mm
profondeur
22 mm
Platine de rénovation à vis pour les bouches Bap'SI, Bap'SI twin et Bahia Curve - blanc - permet la mise en œuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée
Les Atouts de l'article:
Application :> Permet la Mise en œuvre : de la bouche sans fût sur manchette déformée à vis pour Bap'SI et Bahia Curve