Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI S1-Modulo D 125 mm - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 154 mm

  • couleur - blanc

  • forme - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • profondeur d'encastrement - 43 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280190905

Réf. Sonepar

00046019090

Réf. Fournisseur

11019090

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

154 mm

couleur

blanc

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

profondeur d'encastrement

43 mm

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

numéro RAL

9003

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI S1 Modulo blanc : simple débit 15, 20 ou 30 m³/h à régler sur la bouche (30 m³/h par défaut) - diamètre 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction autoréglable débit simple pour les sanitaires.Description :> Fixation: 125 mm,> Débit réglage : 30 m³/h, autres débits : 20 et 15 m³/h,> Design inédit,> Couleur : blanc,> Facilité d'installation,> Joint Roll-In.