Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI S2-Modulo D 125 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 154 mm
couleur - blanc
forme - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
profondeur d'encastrement - 43 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280190912
Réf. Sonepar
00046019091
Réf. Fournisseur
11019091
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
154 mm
couleur
blanc
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
43 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI S2 Modulo blanc : simple débit 30, 45 ou 60 m³/h à régler sur la bouche (45 m³/h par défaut) - diamètre 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction autoréglable débit simple pour les sanitairesDescription :> Fixation: 125 mm> Débit réglage : 45 m³/h, autres débits : 60 et 30 m³/h> Design inédit> Couleur : blanc> Facilité d'installation> Joint Roll-In