Aldes - Bouche autoréglable Bap'Si double débit cordelette D1-Modulo D 125 mm - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 168 mm

  • couleur - blanc

  • forme - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • profondeur d'encastrement - 47 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280190929

Réf. Sonepar

00046019092

Réf. Fournisseur

11019092

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

168 mm

couleur

blanc

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

profondeur d'encastrement

47 mm

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

numéro RAL

9003

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Oui

type de commande 2 positions

commande manuelle

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc avec cordelette - débit réglage usine de 30/90 m³/h et autres débits réglables de 20/75 m³/h - S2-Modulo - diamètre 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction autoréglable double débit pour les sanitaires avec cordelette.Description :> Fixation : 125 mm,> Débit : 30/90 m³/h, autres débits : 20/75 m³/h,> Design inédit,> Couleur : blanc,> Facilité d'installation,> Joint Roll-In.