Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI S1-Modulo sans fût - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 154 mm
couleur - blanc
forme - autre
profondeur d'encastrement - 43 mm
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280190943
Réf. Sonepar
00046019094
Réf. Fournisseur
11019094
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
154 mm
couleur
blanc
forme
autre
profondeur d'encastrement
43 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI S1 Modulo blanc : simple débit 15, 20 ou 30 m³/h à régler sur la bouche (30 m³/h par défaut) - sans fût
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction autoréglable débit simple pour les sanitairesDescription :> Fixation: sans fût> Débit réglage : 30 m³/h, autres débits : 20 et 15 m³/h> Design inédit> Couleur : blanc> Facilité d'installation> Joint Roll-In