Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI double débit cordelette D2-Modulo sans fût - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 168 mm
couleur - blanc
forme - autre
profondeur d'encastrement - 47 mm
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280190974
Réf. Sonepar
00046019097
Réf. Fournisseur
11019097
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
168 mm
couleur
blanc
forme
autre
profondeur d'encastrement
47 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
type de commande 2 positions
commande manuelle
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI blanc avec cordelette - débit réglage usine de 45/105 m³/h et autres débits réglables de 45/120 m³/h et 45/135 m³/h - D1-Modulo - sans fût
Les Atouts de l'article:
> Bouche d'extraction autoréglable double débit. > Design inédit, sans grille. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre. > Composée de 3 parties : une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme) - Modulo D1 : pour les cuisines des F1 et F2, - Modulo D2 : pour les cuisines des F3+. > Versions électriques avec tempo (PUSH) ou sans tempo (INTER) permettant de multiplier les cas d'application, en collectif comme en tertiaire. > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : -0 ; +30 %.