Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR bi-débit 45/120 m³/h D 125 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 33 mm
couleur - blanc
forme - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280191407
Réf. Sonepar
00046019140
Réf. Fournisseur
11019140
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
33 mm
couleur
blanc
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR blanc - double débit - débit de base de 45 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h activé par la cordelette - plage de pression de 50 à 150 Pa - diamètre de 125 mm
Les Atouts de l'article:
La bouche autoréglable pour la rénovation