Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR 15 m³/h D 116 mm - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 33 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 15 m³/h

  • forme - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 116 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280191421

Réf. Sonepar

00046019142

Réf. Fournisseur

11019142

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

33 mm

couleur

blanc

capacité

15 m³/h

forme

autre

diamètre nominal du canal de raccordement

116 mm

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Non

avec réglage du volume

Oui

numéro RAL

9003

régulation automatique

Oui

réglage 2 positions

Non

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Oui

Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR blanc - simple débit de 15 m³/h - plage de pression de 50 à 150 Pa - diamètre de 116 mm

Les Atouts de l'article:

La bouche autoréglable pour la rénovation