Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR 15 m³/h D 100 mm - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 33 mm
couleur - blanc
capacité - 15 m³/h
forme - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280191490
Réf. Sonepar
00046019149
Réf. Fournisseur
11019149
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
33 mm
couleur
blanc
capacité
15 m³/h
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
100 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR blanc - simple débit de 15 m³/h - plage de pression de 50 à 150 Pa - diamètre de 100 mm
Les Atouts de l'article:
La bouche autoréglable pour la rénovation