Aldes - Bouche autoréglable Bap'SI Twin 30 m³/h sans fût - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 158 mm
couleur - blanc
capacité - 30 m³/h
forme - autre
profondeur d'encastrement - 83 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280191957
Réf. Sonepar
00046019195
Réf. Fournisseur
11019195
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
158 mm
couleur
blanc
capacité
30 m³/h
forme
autre
profondeur d'encastrement
83 mm
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI Twin blanc - simple débit de 30 m³/h - plage de pression de 50 à 160 Pa - sans fût
Les Atouts de l'article:
> Bouche d'extraction autoréglable simple débit. > Design inédit, sans grille. > Gamme de débit de 15 à 150 m³/h. > Composée de 3 parties: une platine technique, un régulateur, une face avant amovible. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre. > Entretien facilité : face avant clipsable et déclipsable rapidement. > Gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables (voir tableau gamme). > Plage de pression : 50-160 Pa. > Tolérance sur le débit : (-0; +30%). > Bap'SI twin soufflage : bouche sans régulateur, à associer avec un MR.