Aldes - Bouche autoréglable BapCOLOR 15 m³/h sans fût - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 33 mm
couleur - blanc
capacité - 15 m³/h
forme - autre
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280193869
Réf. Sonepar
00046019386
Réf. Fournisseur
11019386
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
33 mm
couleur
blanc
capacité
15 m³/h
forme
autre
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9003
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Bouche d'extraction autoréglable BapCOLOR blanc - simple débit de 15 m³/h - plage de pression de 50 à 150 Pa - sans fût
Les Atouts de l'article:
La bouche autoréglable pour la rénovation