Aldes - Grille plastique fixe BIP 110 m³/h D 125 mm - blanc

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280220787

Réf. Sonepar

00046022078

Réf. Fournisseur

11022078

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

plastique

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

Grille de ventilation plastique fixe BIP - blanc - débit de 110 m³/h en soufflage ou reprise - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

> Bouches plastique pour l'extraction (BIP) et l'insufflation (BIO Design). > Fût Ø 125 obligatoire pour le montage de la bouche BIO Design carrée Ø 125. > Manchette trident pour pose sur plaque de plâtre : - Ø 80 mm : BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap'SI, - Ø 125 mm : BIP et BIO Design avec fût Ø 125 mm, BAHIA Curve, Bap'SI, hygro Ø 125/80 mm : BAHIA Curve. > Manchette vahinée : - Ø 80 mm uniquement, - composition : 1 colerette + 3 rallonges, - livrée avec une rondelle de blocage, - rallonges vendues séparément pour augmenter la hauteur.