Aldes - Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® D 80 ou D 125 mm - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 180 mm
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - carré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280221630
Réf. Sonepar
00046022163
Réf. Fournisseur
11022163
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
180 mm
longueur avant
180 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
carré
profondeur d'encastrement
60 mm
régulation automatique
Non
avec filtre
Non
Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® - anthracite - diamètre de 180 mm - s'adapte sur le support de plaque de 80 ou 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation universelle ColorLINE® s'installe à la place de vos grilles existantesDescription :> Grille de ventilation ColorLINE® fixe> Plaque design D 180 mm, s'adapte sur le support de plaque 80 ou 125 mm> Coloris : Anthracite> Dimensions : 180x180mm> S'adapte à toutes les manchettes du marché> Installation mur ou plafond> Fonctionne en extraction et insufflation*> Application : realité augmenté Aldes ColorLINE®: permet de prévisualiser l'intégration d'une grille ColorLINE® dans votre décoration intérieure > Entretien facile(*) Avec module de régulation MR Aldes