Aldes - Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm (T), arrêt temporisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 5600 W
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 150 mm
largeur - 150 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280223016
Réf. Sonepar
00046022301
Réf. Fournisseur
11022301
Réf. Commerciale
Aldes
puissance absorbée
5600 W
indice de protection (IP)
IPX4
hauteur
150 mm
largeur
150 mm
couleur
blanc
volume d'air non chargé
70 m³/h
tension de raccordement
230 V
raccordement électrique
câble
minuterie
ajustable
hygrostat
sans
avec soupape de non-retour
Oui
diamètre d'encastrement
100 mm
Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : grille de façade et corps en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrère de l'extracteur,- Fonctionnement : pré-réglage de la temporisation de 2 à 30 minutes, - Conditionnement sous carton communiquant.