Aldes - Raccord Minigaine blanc droit équivalent D80 (40x100)

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 100 mm

  • diamètre de canal équivalent - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280230175

Réf. Sonepar

00046023017

Réf. Fournisseur

11023017

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

plastique

hauteur

40 mm

largeur

100 mm

diamètre de canal équivalent

80 mm

Raccord Minigaine blanc droit équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement

Les Atouts de l'article:

Application > Gamme Minigaine Conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description> Dimensions 40 x 100 mm : équivalent à Ø 80 mm > Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe