Aldes - Barre Minigaine blanc 1m équivalent D125 (200x60)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280230854
Réf. Sonepar
00046023085
Réf. Fournisseur
11023085
Réf. Commerciale
Aldes
qualité du matériau
autre
avec joint prémonté
Non
Barre Minigaine blanc 1m équivalent D125 (200x60), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Les Atouts de l'article:
Application > Gamme Minigaine, conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description> Dimensions 40 x 100 mm : équivalent à Ø 80 mm > Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe