Aldes - Rallonge Minigaine blanc - diamètre 125 mm - longueur 0,25 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de canal équivalent - 125 mm
longueur - 25 mm
matériau du conduit - plastique
largeur nominale du conduit - 200 mm
hauteur nominale du conduit - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280230885
Réf. Sonepar
00046023088
Réf. Fournisseur
11023088
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre de canal équivalent
125 mm
longueur
25 mm
matériau du conduit
plastique
largeur nominale du conduit
200 mm
hauteur nominale du conduit
60 mm
Rallonge Minigaine - diamètre 125 mm - longueur 0,25 m - Conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Les Atouts de l'article:
Application > Gamme Minigaine, conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description> Dimensions 60 x 200 mm : équivalent à Ø 125 mm > Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe