Aldes - Echangeur Modulo ES250-he hygro + by-pass + commande modulo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
montage au sol - Oui
orientation réversible gauche / droite - Non
volume d'air max. à 50 Pa - 330 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280231547
Réf. Sonepar
00046023154
Réf. Fournisseur
11023154
Réf. Commerciale
Aldes
montage mural
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
orientation réversible gauche / droite
Non
volume d'air max. à 50 Pa
330 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
300 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
250 m³/h
avec protection thermique
Oui
tension
230 V
fréquence
50 Hz
nombre de phases
1
type de réglage de vitesse
3 positions
supporte protocole Modbus
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec élément chauffant
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
avec by-pass
Oui
avec contrôle de pression constant
Oui
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
type de protection antigel
Élément chauffant
connexions côté air extérieur
insert- / extrémité du conduit
connexions côté résidentiel
insert- / extrémité du conduit
raccordement à une maison en bas
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche
Non
raccordement à une maison sur le côté droit
Non
raccordement à une maison sur le haut
Non
raccordement au toit sur le côté
Non
raccordement au toit sur le haut
Non
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
Echangeur Modulo Es250-he hygro + by-pass + commande modulo pour ventilation double flux en logement individuel
Les Atouts de l'article:
Application > Gamme DEE FLY MODULO, Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour maison individuelle> Projet neuf ou rénovation Description> Echangeur dans Caisson en polypropylène expansé> 4 piquages Ø 160mm > 1 filtre Particules fines à l'air neuf et 1 filtre Pollens à l'extraction> By-pass inclus > Siphon plat livré avec le produit