Aldes - Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Hygro+ 200 L Fan pour la maison individuelle

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 200 l

  • source de chaleur - air sortant

  • possibilité de gainage - Oui

  • montage mural - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280231981

Réf. Sonepar

00046023198

Réf. Fournisseur

11023198

Réf. Commerciale

Aldes

modèle

monobloc

capacité nominale

200 l

source de chaleur

air sortant

possibilité de gainage

Oui

montage mural

Non

montage au sol

Oui

tension de raccordement

230 V

sortie d'air orientable

Non

auto-apprentissage

Non

température max. de l'eau

35 °C

revêtement de la cuve

acier émaillé

protection de l'anode

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant

650 g

classe de protection

I

profil de soutirage

M

hauteur

1941 mm

largeur

566 mm

profondeur

573 mm

poids

79 kg

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Hygro+ avec cuve de 200 litres, avec ventilateur intégré pour la maison individuelle

Les Atouts de l'article:

> Application :- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle neuve ou en grosse rénovation,- Idéal pour une famille de 3 à 6 personnes : Du T3 (1 sanitaire) au T7 (7 sanitaires) en hygro,- Plage de débit : 49,1 à 222,8 m³/h.> Description :- La solution la plus performante de sa catégorie,- Jusqu'à 73% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 2,99 à 3,72,- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour,- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,- En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect®,- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 28 dB(A),- Ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.