Aldes - Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Hygro+ 200 L pour le logement collectif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 200 l
source de chaleur - air sortant
possibilité de gainage - Oui
montage mural - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280231998
Réf. Sonepar
00046023199
Réf. Fournisseur
11023199
Réf. Commerciale
Aldes
modèle
monobloc
capacité nominale
200 l
source de chaleur
air sortant
possibilité de gainage
Oui
montage mural
Non
montage au sol
Oui
tension de raccordement
230 V
sortie d'air orientable
Non
auto-apprentissage
Non
température max. de l'eau
35 °C
revêtement de la cuve
acier émaillé
protection de l'anode
titane + magnesium
charge en fluide réfrigérant
650 g
classe de protection
I
profil de soutirage
M
hauteur
1941 mm
largeur
566 mm
profondeur
573 mm
poids
77 kg
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Hygro+ avec cuve de 200 litres, sans ventilateur, pour le logement collectif
Les Atouts de l'article:
> Application :- chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour logements collectifs en neuf ou en grosse rénovation,- idéal pour une famille de 3 à 6 personnes : Du T3 (1 sanitaire) au T7 (7 sanitaires) en hygro,- plage de débits : 49,1 à 222,8 m³/h.> Description : - solution la plus performante de sa catégorie,- jusqu'à 71% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 3,14 à 3,43,- production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour,- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,- en option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect®,- très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 16 dB(A),- ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),- garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.