Aldes - Moto-ventilateur Modulo MV300-HE micro-watt AUTO

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • montage au sol - Oui

  • orientation réversible gauche / droite - Non

  • volume d'air max. à 50 Pa - 330 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280232391

Réf. Sonepar

00046023239

Réf. Fournisseur

11023239

Réf. Commerciale

Aldes

montage mural

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

orientation réversible gauche / droite

Non

volume d'air max. à 50 Pa

330 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

300 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

250 m³/h

avec protection thermique

Oui

tension

230 V

fréquence

50 Hz

nombre de phases

1

raccordement électrique

câble

type de réglage de vitesse

3 positions

supporte protocole Modbus

Non

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec élément chauffant

Non

convient pour raccordement chaudière de CC

Non

avec by-pass

Oui

avec contrôle de pression constant

Non

avec surveillance du débit volumétrique

Oui

type de protection antigel

Élément chauffant

connexions côté air extérieur

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel

insert- / extrémité du conduit

raccordement à une maison en bas

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche

Non

raccordement à une maison sur le côté droit

Non

raccordement à une maison sur le haut

Non

raccordement au toit sur le côté

Non

raccordement au toit sur le haut

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

65 %

Moto-ventilateur Modulo MV300-HE micro-watt AUTO (solution de ventilation double-flux modulaire pour maison individuelle)

Les Atouts de l'article:

Application : > Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour maison individuelle,> Projet neuf ou rénovation.Description : > Plus de modularité : constitué de deux parties, il répond à toutes les configurations d’installation (au sol, plafond, mur,…),> Plus d’air pur : l’air neuf est filtré pour éliminer les pollutions extérieures,> Plus de confort : équipé d’un échangeur haute performance, permet de tempérer l’air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.