Aldes - Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Nano 100 L pour le logement collectif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 105 l
source de chaleur - air sortant
possibilité de gainage - Oui
montage mural - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280233954
Réf. Sonepar
00046023395
Réf. Fournisseur
11023395
Réf. Commerciale
Aldes
modèle
monobloc
capacité nominale
105 l
source de chaleur
air sortant
possibilité de gainage
Oui
montage mural
Oui
montage au sol
Non
tension de raccordement
230 V
sortie d'air orientable
Non
auto-apprentissage
Non
température max. de l'eau
65 °C
revêtement de la cuve
acier émaillé
protection de l'anode
titane + magnesium
charge en fluide réfrigérant
580 g
classe de protection
I
profil de soutirage
M
hauteur
1311 mm
largeur
566 mm
profondeur
582 mm
poids
69 kg
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Nano avec cuve de 100 litres, sans ventilateur, pour le logement collectif
Les Atouts de l'article:
> Application :- chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour logements collectifs en neuf ou en grosse rénovation,- idéal pour 1 à 2 personnes : Du T2 (1 sanitaire) au T3 (5 sanitaires) en hygro,- plage de débit : 27,8 à 137 m³/h.> Description : - La solution la plus performante de sa catégorie,- Jusqu'à 70% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 3,05 à 3,47,- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 320 litres (V40td) disponibles par jour,- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,- En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect®,- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 16 dB(A)- Ultra fin : H 1311 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.