Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 240 Classic Modbus Droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
montage au sol - Non
orientation réversible gauche / droite - Non
volume d'air max. à 50 Pa - 270 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280234463
Réf. Sonepar
00046023446
Réf. Fournisseur
11023446
Réf. Commerciale
Aldes
montage mural
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Non
orientation réversible gauche / droite
Non
volume d'air max. à 50 Pa
270 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
220 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
200 m³/h
avec protection thermique
Oui
tension
230 V
fréquence
50 Hz
nombre de phases
1
raccordement électrique
câble
type de réglage de vitesse
autre
supporte protocole Modbus
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec élément chauffant
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
avec by-pass
Oui
avec contrôle de pression constant
Oui
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
type de protection antigel
Élément chauffant
connexions côté air extérieur
insert- / extrémité du conduit
connexions côté résidentiel
insert- / extrémité du conduit
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
VMC Double-Flux InspirAIR® Side 240 Classic Modbus droite (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 240 m³/h pour maison individuelle et logement collectif