Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Side 150 Premium Droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
montage au sol - Non
orientation réversible gauche / droite - Non
volume d'air max. à 50 Pa - 150 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280234555
Réf. Sonepar
00046023455
Réf. Fournisseur
11023455
Réf. Commerciale
Aldes
montage mural
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Non
orientation réversible gauche / droite
Non
volume d'air max. à 50 Pa
150 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
150 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
140 m³/h
avec protection thermique
Oui
tension
230 V
fréquence
50 Hz
nombre de phases
1
raccordement électrique
câble
type de réglage de vitesse
autre
supporte protocole Modbus
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec élément chauffant
Non
convient pour raccordement chaudière de CC
Non
avec by-pass
Oui
avec contrôle de pression constant
Oui
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
type de protection antigel
Élément chauffant
connexions côté résidentiel
extrémité pointue
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
85 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
65 %
VMC Double-Flux connectée InspirAIR® Side 150 Premium Droite (solution 2 en 1 : ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air) avec débit jusqu'à 150 m³/h pour maisons individuelles et logement collectif