Aldes - VMC Double-Flux et purification d'air InspirAIR® Top 300 Classic

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 323 mm

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • montage au sol - Oui

  • orientation réversible gauche / droite - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280234739

Réf. Sonepar

00046023473

Réf. Fournisseur

11023473

Réf. Commerciale

Aldes

hauteur

323 mm

montage mural

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

orientation réversible gauche / droite

Oui

volume d'air max. à 50 Pa

330 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

300 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

280 m³/h

avec protection thermique

Non

tension

230 V

fréquence

50 Hz

nombre de phases

1

raccordement électrique

borne de raccordement

type de réglage de vitesse

autre

supporte protocole Modbus

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec élément chauffant

Non

convient pour raccordement chaudière de CC

Non

avec by-pass

Oui

avec contrôle de pression constant

Non

type de protection antigel

Élément chauffant

connexions côté air extérieur

extrémité pointue

connexions côté résidentiel

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche

Non

raccordement à une maison sur le côté droit

Non

raccordement à une maison sur le haut

Oui

raccordement au toit sur le côté

Non

raccordement au toit sur le haut

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

65 %

VMC Double-Flux InspirAIR® Top 300 Classic, solution 2 en 1 de ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air avec débit jusqu'à 300 m³/h pour maison individuelle et logement collectif

Les Atouts de l'article:

Solution double flux connectée de purification d'air qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.Caractéristiques principales:> matériau :- corps PPE et tôles métalliques,> configuration : - 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine.> débit : - 300 m³/h.> dimensions compactes : - 560 x 560 x 1088 mm.> recommandations filtres personnalisées (avec modem en accessoire),> mode radon exclusif.