Aldes - Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 80 mm
angle du coude - 90 °
largeur nominale du conduit - 40 mm
hauteur nominale du conduit - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280239772
Réf. Sonepar
00046023977
Réf. Fournisseur
11023977
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
plastique
diamètre de canal équivalent
80 mm
angle du coude
90 °
largeur nominale du conduit
40 mm
hauteur nominale du conduit
100 mm
Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Les Atouts de l'article:
Application :> Gamme Minigaine conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Coude Minigaine blanc 90° horizontequivalent D80 (40x100),> Raccordement :- Conduit mâle,- Accessoires femelles.> Matières :- Conduit : PVC,- Accessoires : PS choc Couleur blanche.