Aldes - Té Minigaine blanc mixte vertical équivalent D125 (60x200)

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • forme de finition - raccord en T 90 °, passant

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 200 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280239796

Réf. Sonepar

00046023979

Réf. Fournisseur

11023979

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

plastique

forme de finition

raccord en T 90 °, passant

largeur nom. de conduit raccordement 1

200 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1

60 mm

Té Minigaine blanc mixte vertical équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement

Les Atouts de l'article:

Application > Gamme Minigaine conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description > Te Minigaine blanc mixte vertical equivalent D125 (60x200)> Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe